Slip- och kontrollstruvstycke med gängspindel 70 mm

Art-nr: 363250 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 70 mm
maximal spännvidd b 80 mm
backhöjd C 30 mm
totallängd a 160 mm
totalbredd B 70 mm
grundhållarhöjd G 32 mm
vikt 3 kg
Produktslag Kontrollskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363250 70
EAN/GTIN 4045197295804

Benämning

Utförande:

Inslipat prisma.
Helt av stål, genomhärdade och slipade på alla sidor för fyrsidig bearbetning.
Med gängspindel. Med horisontellt prisma.

Användningsdata:

För precisionsbearbetning och kontroll.

Noggrannhet:

Inom 0,005 mm / 100 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive stabilt etui.