Köszörű- és ellenőrzősatuk menetes orsóval, Pofaszélesség A: 70mm

Cikkszám: 363250 70
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 70 mm
Maximális befogási tartomány b 80 mm
Pofamagasság C 30 mm
Teljes hossz a 160 mm
Teljes szélesség B 70 mm
Alaptest magassága G 32 mm
Súly 3 kg
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363250 70
EAN / GTIN 4045197295804
Gyártó száma 363250 70

Leírás

Kivitel:

Beköszörült prizma. Tömör acél; edzve és minden oldalon köszörülve 4 oldalas megmunkáláshoz.
Menetes orsóval. Horizontális prizmával.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,005 mm / 100 mm-en belül.

Tartalom:

Stabil tok.