Grebsbakke, til T-Rex / Centro Gripp Mobil 125

Art.-nr.: 361218 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 118 mm
c 14 mm
c1 34 mm
Kæbehøjde h 26 mm
Højde, h1 23 mm
Højde, h2 16 mm
Højde, h3 14 mm
Kæbelængde l 60,6 mm
Trin s 4 mm
Til type 125
passer til farvekode T-Rex; Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361218 125
EAN/GTIN 4250364402309
Producentnummer 6921534036931

Betegnelse

Udførelse:

Stiv konstruktion for at undgå vibrationer ved dele opspændt på højkant. Ekstra spændeflader, slebet på begge sider.

Anvendelse:

Til rektangulære emner (savsnit) // ≤ 0,5 mm

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.