{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6837M | |
Hulafstand e | 25,7 mm | |
Hulafstand f | 25 mm | |
Borings-⌀ d | 6,5 mm | |
Spændehøjde H | 32 mm | |
Holdekraft P1 | 1.800 N | |
Holdekraft P2 | 2.500 N | |
Hel højde | 48,5 mm | |
Hel længde | 134 mm | |
Trykskrue | M8×45 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376617 3 | |
Producentnummer | 94201 |