{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6837M | |
Distanza fori e | 25,7 mm | |
Distanza fori f | 25 mm | |
⌀ Foro d | 6,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 32 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.800 N | |
Forza di tenuta P2 | 2.500 N | |
Altezza complessiva | 48,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 134 mm | |
Vite di pressione | M8×45 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376617 3 | |
Codice del produttore | 94201 |