{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6837M | |
Hulafstand e | 41 mm | |
Hulafstand f | 36 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændehøjde H | 45 mm | |
Holdekraft P1 | 2.000 N | |
Holdekraft P2 | 3.000 N | |
Hel højde | 75 mm | |
Hel længde | 191 mm | |
Trykskrue | M8×65 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376617 4 | |
Producentnummer | 94268 |