{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M10-30 | |
⌀-område for 1. spændepatron | 10 mm - 16 mm | |
⌀-område for 2. spændepatron | 16 mm - 23 mm | |
Maks. omdrejningstal ved fremløb | 350 min-1 | |
Automatisk slaglængde | 30 mm | |
Hel længde | 303 mm | |
Kabinet-⌀ | 108 mm | |
Konusskaftholder DIN 238 | B 24 | |
Vægt | 7,2 kg | |
Produkttype | Gevindskæreapparat |
Artikelnummer | 333500 M10-30 | |
EAN/GTIN | 4045197312709 | |
Producentnummer | EDM-R 1030 3151-2524 |