{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja | M10 - M30 | |
Območje ⌀ 1. vpenjalne stročnice | 10 mm - 16 mm | |
Območje ⌀ 2. vpenjalne stročnice | 16 mm - 23 mm | |
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej | 350 min-1 | |
avtomatska dolžina hoda | 30 mm | |
celotna dolžina | 303 mm | |
⌀ ohišja | 108 mm | |
Konični trn DIN 238 | B 24 | |
Masa | 7,2 kg | |
Vrsta izdelka | Naprave za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 333500 M10-30 | |
EAN/GTIN | 4045197312709 | |
Številka proizvajalca | EDM-R 1030 3151-2524 |