{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteitysalue | M10–M30 | |
1. kiristysholkkien ⌀-alue | 10 mm - 16 mm | |
2. kiristysholkkien ⌀-alue | 16 mm - 23 mm | |
Maksimikierrokset | 350 min-1 | |
Automaattinen iskunpituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 303 mm | |
Kotelon ⌀ | 108 mm | |
Kartiovarsikiinnitys DIN 238 | B24 | |
Paino | 7,2 kg | |
Tuotetyyppi | Kierteityslaite |
Tuotekoodi | 333500 M10-30 | |
EAN / GTIN | 4045197312709 | |
Valmistajan numero | EDM-R 1030 3151-2524 |