Trækspændetænger runde, DIN 6341 12 mm

Art.-nr.: 329755 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 6341
Type 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Samlet længde L 115 mm
Trapezgevind G Tr32×1,5 mm
Vinkel α 20 grader
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329755 12
EAN/GTIN 4062406104764

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.
Trapezgevind

Norm:

DIN 6341

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!
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
    Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven