Trækspændetænger runde, DIN 6341, 386 E, Spænde-⌀: 3mm

Art.-nr.: 329755 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 386 E
Spændediameter 3 mm
Udvendig diameter 32 mm
Længde, spændetang 115 mm
Monteringslængde 45 mm
Standard DIN 6341
Med gevind ja
Gevindstørrelse Tr32×1,5
Spændeprofil rund
Spændepatrondesign trækspændepatron
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329755 3
EAN/GTIN 4062406104672
Producentnummer 329755 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.
Trapezgevind

Norm:

DIN 6341

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!