Menetes szorítópatron, kerek, DIN 6341 12 mm

Cikkszám: 329755 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6341
Típus 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Teljes hossz L 115 mm
Trapézmenet G Tr32×1,5 mm
Szög α 20 fok
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329755 12
EAN / GTIN 4062406104764

Leírás

Kivitel:

Szorítópatronok, kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
Trapézmenet

Szabvány:

DIN 6341

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) külön rendelésre!
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
    Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz