• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Båndsavklinge af metal 34×3800

Art.-nr.: 173847
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 454,15  DKK
  • fra 5
    Fra 378,45  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
20 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − high performance bimetalbåndsavklinge med slidstærkt M42-tandskær og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.