Pílový pás na kov 34×3800

Č. pol.: 173847

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 64,62 €
  • Od 5
    Od 53,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výkonný bimetalový pílový list GARANT s ozubenou reznou hranou M42 odolnou voči opotrebeniu a špeciálnym pružným nosným pásom so zvýšenou nosnosťou chrbta.

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° − veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).
Kombinované ozubenie 10° − univerzálne na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).
Normálne ozubenie 0° − na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.
Normálne ozubenie 10° − na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Poznámka:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.