• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Metallivannesahanterä 34 × 3800 3/4H

Tuote nro.: 173847 3/4H
(18,45 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    70,10 € / kpl
    (18,45 € / 1 Metre)
  • alkaen 5 kpl
    58,42 € / kpl
    (15,37 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Hammastus: combi
  • Rintakulma: 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS Co 8
Hammastus combi
Rintakulma 10 astetta
Leveys 34 mm
Paksuus 1,1 mm
Pituus 3 800 mm
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 173847 3/4H
EAN / GTIN 4062406125530

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
65
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT – erittäin tehokas vannesahanterä bimetallia, kulutusta kestävä M42-hammasterä ja erityisen joustava kantonauha, joka parantaa selän kuormitettavuutta.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° − värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).
Yhdistelmähammastus 10° − yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).
Normaali hammastus 0° − pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.
Normaali hammastus 10° − suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Ohje:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.