Kivitel:
GARANT − nagy teljesítményű bimetall fűrészszalag kopásálló M42 fogéllel és speciális flexibilis hordozószalaggal, nagyobb gerinc-terhelhetőséggel.
Felhasználás:
Kombinált fogazat 0° − Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).
Kombinált fogazat 10° − Univerzális használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).
Normál fogazat 0° − Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.
Normál fogazat 10° − Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.
Figyelem:
Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a
110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.