{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M25 − M58 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Samlet længde | 1.258 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148200 7 | |
EAN/GTIN | 4045197924209 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vindejern, justerbare forstærket 7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.501,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1191,98 DKK
632,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 1.258 | 1.120 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 20 ;45 | 20 ;45 |
Produkttype | Vindejern | Vindejern |