Fordítóvas, állítható megerősített 7

Cikkszám: 148200 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 1814

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 1814
Befogási tartomány □ 14,5 mm - 36 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M25 − M58
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 20 mm - 45 mm
Teljes hossz 1 258 mm
Termék fajtája Fordítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148200 7
EAN / GTIN 4045197924209

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.
Erős igénybevételhez és precíz felhasználáshoz. Minden méret kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel és integrált fix pofával. Kerek libella egyenes felhelyezéshez.

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fordítóvas, állítható megerősített 7

Fordítóvas, állítható megerősített 7

érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
207,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
163,20 €
84,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz 1 258 1 120
Szabvány DIN 1814 DIN 1814
Befogási tartomány □ 14,5 ;36 14,5 ;36
Kézi menetfúró DIN 352 M25 − M58 M25 − M58
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 20 ;45 20 ;45
Termék fajtája Fordítóvas Fordítóvas
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz