• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vindejern, justerbare forstærket 4

Art.-nr.: 148150 4
Rabat
380,69 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Norm: DIN 1814

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 1814
Spændvidde □ 5,5 mm - 16 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M9 − M27
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 7 mm - 20 mm
Samlet længde 470 mm
Produkttype Vindejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148150 4
EAN/GTIN 4045197814906

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Forstærket udførelse. Alle mål med sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven