{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M9 − M27 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Longitud total | 470 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197814906 |