{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | VHM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Skær-⌀ DC | 2,45 mm | |
Skærlængde lc | 4,9 mm | |
Skaftlængde Ls | 43 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 5,36 mm | |
Indstiksbredde e1 | 0,5 mm | |
Tilspænding fz i aluminiumstøbegods | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | uden | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 4,5 | |
Produkttype | Bore-spiraltap |
Artikelnummer | 139511 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406393243 |