• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 271994 20/16
Rabat
1444,68 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 89 mm
Underlagsplatte 1,5° 279819 2
Skrue til underlagsplatte 259027 6
Klo, skrue , O-ring 259036 16
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271994 20/16
EAN/GTIN 4062406180782

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele