{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×1 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1 mm | |
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Højde | 9 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141070 8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233464 | |
Producentnummer | 141070 8X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gevindbakke HSS, MF: 8X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
198,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
271,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
289,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | MF | MF | MF | MF |
Højde | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Stigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |