Závitová očka HSS, MF: 8X1

Artiklové číslo: 141070 8X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 8 mm
Závit M8x1
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu DIN 13 6g
Průměr těla 25 mm
Tvar náběhu B
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Celková délka 9 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma EN 22568
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141070 8X1
EAN / GTIN 4062406233464
Číslo výrobce 141070 8X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
Náběh 1 3/4 závitu.