HELISLOT skivefræser uden flange 100/10 mm

Art.-nr.: 227714 100/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
Skær-⌀ DC 100 mm
effektivt skærantal Zeff 10
Antal vendeskærsplatter 10
Skaftudførelse med boring
Maks. indskæringsdybde ae maks 23 mm
Samlet længde Li alt 18 mm
Holdeboring-⌀ 32 mm
Slidsbredde ap 14 mm
Producentbetegnelse SDN D100-14-32-XN13
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227714 100/10
EAN/GTIN 7291075335569
Producentnummer 3106753

Betegnelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele