DOVEIQMILL planfræser 50/4 mm

Art.-nr.: 222500 50/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Antal skær Z: 4
  • Indstillingsvinkel κ: 50
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQMILL
Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 50 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 4,6 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 59,4 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter SYHU0704..
Producentbetegnelse IQ845 FSY D050-04-22-R07
Produkttype Planfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222500 50/4
EAN/GTIN 7291075311358
Producentnummer 3106522

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal produktivitet takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 4 (IP15, 4,8 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven