DOVEIQMILL planfræser 125/9 mm

Art.-nr.: 222500 125/9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Antal skær Z: 9
  • Indstillingsvinkel κ: 50
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQMILL
Skær-⌀ DC 125 mm
Antal skær Z 9
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 50 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 4,6 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 134,4 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter SYHU0704..
Producentbetegnelse IQ845 FSY D125-09-40-R07
Produkttype Planfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222500 125/9
EAN/GTIN 7291075311433
Producentnummer 3106530

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal produktivitet takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 4 (IP15, 4,8 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven