{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominelt mål, ringstyrke | 1,3 mm | |
Type | HB7720 | |
Notbredde W −0,03 | 1,38 mm | |
Dybde t | 1,1 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Udvendig ⌀ D | 10,6 mm | |
Tykkelse E | 2,34 mm | |
Type | 03 | |
Antal skær Z | 3 | |
Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
Artikelnummer | 217454 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197217219 |