{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna debelina obroča | 1,3 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 1,38 mm | |
Globina t | 1,1 mm | |
Radij R | 0,3 mm | |
Zunanji ⌀ D | 10,6 mm | |
Debelina E | 2,34 mm | |
Tip | 03 | |
Število rezil Z | 3 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217454 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197217219 |