{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna mjera debljina prstena | 1,3 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 1,38 mm | |
Dubina t | 1,1 mm | |
Polumjer R | 0,3 mm | |
Vanjski ⌀ D | 10,6 mm | |
Debljina E | 2,34 mm | |
Tip | 03 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217454 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197217219 |