SD D40-7.0-R0.4SP17 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 3311774
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie T-SLOT
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3311774
EAN/GTIN 7291075311884
Producentnummer 3311774
L-nummer L24060 382

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm, skæredybde, maks. (CDX) 11 mm, skærediameter (DC) 39,7 mm, antal skærekanter (NOF) 10, samlet længde (OAL) 10 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11 mm
  • Skærediameter (DC) 39,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Samlet længde (OAL) 10 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle