SD D40-7.0-R0.4SP17 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3311774
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3311774
EAN / GTIN 7291075311884
Číslo výrobce 3311774
L-číslo L24060 382

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 11 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 10 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Celková délka (OAL) 10 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne