MM TS225-H60D-06T08 IC908 Udskiftelige T-not fræsehoveder i massiv hårdmetal med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 3401427
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3401427
EAN/GTIN 7291075446784
Producentnummer 3401427
L-nummer L24060 668

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T08, skæredybde, maks. (CDX) 4,95 mm, skærkantsdiameter (DC) 22,5 mm, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 14,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,95 mm
  • Skærediameter (DC) 22,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Samlet længde (OAL) 14,1 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle