MM TS225-H60D-06T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Artikelnummer: 3401427
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401427
EAN/GTIN 7291075446784
Nummer fabrikant 3401427
L-nummer L24060 668

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T08, snedediepte, max. (CDX) 4,95 mm, snijkantdiameter (DC) 22,5 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 14,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,95 mm
  • Snijdiameter (DC) 22,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 14,1 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles