HM-fræser HPC 20 mm

Art.-nr.: 202248 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning ZOX
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 41 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 52 mm
Fristilling-⌀ D1 19 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,12 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,16 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202248 20
EAN/GTIN 4045197271587

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil skrubfræser uden snoet fortanding.
Med kraftig kerne, specielle spånrumsfordybninger og store polerede spånrum.

Anvendelse:

Til skrubfræsning med høje krav til emnets overflade.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 202004.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven