HM-fräs HPC 20 mm

Art-nr: 202248 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning ZOX
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 52 mm
Friställningsdiameter D1 19 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,16 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202248 20
EAN/GTIN 4045197271587

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabil skrubbfräs utan räfflad tandning.
Med kraftig kärna, speciella spånfack och stora polerade spånutrymmen.

Användningsdata:

För skrubbfräsning med stora krav på arbetsstyckets yta.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 202004.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen