HM-fræser HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 5mm

Art.-nr.: 202248 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 38,5 mm
Toleranceklasse f6
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning ZOX
Skærdiameter 5 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Skærlængde 13 mm
Hovedlængde 13 mm
Skulderlængde 18 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HA
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 21 mm
Samlet længde 57 mm
Funktionslængde 18 mm
Vægt 17 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde maks. 13 mm; 5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202248 5
EAN/GTIN 4045197271525
Producentnummer 202248 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil skrubfræser uden snoet fortanding.
Med kraftig kerne, specielle spånrumsfordybninger og store polerede spånrum.

Anvendelse:

Til skrubfræsning med høje krav til emnets overflade.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 202004.