GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC 10 mm

Art.-nr.: 203118 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 36 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,07×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 40 mm
Samlet længde L 89 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Antal spånbrydere 2
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 0,051 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203118 10
EAN/GTIN 4062406783747

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med ulige skærdeling og ulige spiralstigning. Høj processikkerhed samt bedre spånevakuering takket være større spånrum. Optimeret hårdmetalsubstrat til højere bøjebrudstyrke og ekstreme standtider, også i rustfrit stål i high performance-området, især Duplex. Spånbrydere placeret forskudt på skær.

Fordel:

Forringede udtrækskræfter takket være reduceret spiralvinkel.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier. Til sletbearbejdning anbefaler vi art. nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 og 204019.
ae max = 0,07×D til TPC-bearbejdning.
Efterfølgerprodukt til nr. 203104 og nr. 203107.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven