{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Strategie obrábění | TPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Průměr břitu Dc | 10 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 40 mm | |
| Celková délka L | 89 mm | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Úhel šroubovice | 36 stupně | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Šířka rohového zkosení | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 40 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Šířka záběru max. ae | 0,07×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01001005 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 10 | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Inox | |
| Označení výrobce | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Kvalita vyvažování | G 2,5 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | N | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Úhel obloukového řezu max. | 30,68 stupně | |
| Počet lamačů třísek | 2 | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 6 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | M | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | HF | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM ALTIN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Užitná délka L1 | 40 mm | |
| Funkční délka | 49 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu min. | 0,2 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 203118 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406783747 | |
| Číslo výrobce | 203118 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |