Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 5/8″, decimal ækvivalent 0,625″, dybde af skæring maksimum (APMX) 2-1/2″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (AAL) 5, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,012″
- Skærediameter (DC): 5/8″
- Decimalækvivalent: 0,625″
- Maksimal skæredybde (APMX): 2-1/2″
- Fløjtetælling (NOF): 7
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 37 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0051 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 5″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
- Skafttype: Rund