EC045E14-3C06 IC900 Pindfræser i massivt hårdmetal med 3 kærv og 38° spiralvinkel, medium længde

Art.-nr.: 5620642
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5620642
EAN/GTIN 7291075000924
Producentnummer 5620642
L-nummer L24180 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 4,5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 57 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,05 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,02 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle