{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 7,6 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 6,81 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 4 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211757 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406681852 |