MTECD 06032C11 0.7ISO IC908 Korte gevindspiraler af massivt hårdmetal i venstre design til fremstilling af gevindhuller, ISO-indvendige gevind og affasninger

Art.-nr.: 5667202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667202
EAN/GTIN 7291075327977
Producentnummer 5667202
L-nummer L24210 18

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 3,15 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,7 mm, nominel gevinddiameter M4, nominel gevinddiameter M4, gevindstørrelse M4, gevindstørrelse M4

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 3,15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,7 mm
  • Nominel gevinddiameter M4
  • Effektiv længde (LU) 11,6 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle