MTECD 06032C11 0.7ISO IC908 Krátké závitové vrtáky v levotočivém provedení pro výrobu závitových otvorů, vnitřních závitů ISO a zkosení

Artiklové číslo: 5667202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SOLIDTHREAD
Užitná délka 11,6 mm
Celková délka 64 mm; 58 mm
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667202
EAN / GTIN 7291075327977
Číslo výrobce 5667202
L-číslo L24210 18

Popis

Popis:

Závitová fréza Solid, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,15 mm, celková délka (OAL) 58 mm, rozteč závitů (TP) 0,7 mm, jmenovitý průměr závitu M4, jmenovitý průměr závitu M4, velikost závitu M4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 3.15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.7 mm
  • Velikost závitu M4
  • Použitelná délka (LU) 11.6 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny