MTEC 0750D16 8NPT IC908 Hårdmetal gevindfræsere til udvendig eller indvendig NPT gevindprofil

Art.-nr.: 5603911
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603911
EAN/GTIN 7291075168136
Producentnummer 5603911
L-nummer L24210 148

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, samlet længde (OAL) 4″, tråde per tomme (TPI) 8 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,6″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): NPT60
  • Gevind pr. tomme (TPI): 8 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle