{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC8150 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | F3P | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,24 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | VNMG 160408-F3P IC8150 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251791 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075326109 | |
Producentnummer | 5560584 |