{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC8150 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | F3P | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,08 mm/aps. - 0,24 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 180 m/min - 400 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | VNMG 160408-F3P IC8150 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251791 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075326109 | |
Gamintojo numeris | 5560584 |