TPGX 090202-L IC908 Positive, trigon-drejeindsatse med 11° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5505575
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5505575
EAN/GTIN 7291075125788
Producentnummer 5505575
L-nummer L23950 106

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner X, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 9,52 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 5,56 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer X.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 9,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 5,56 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.