{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Skæremateriale | Stål | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Spændehøjde L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Samlet længde L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Reservedel | 259981 10 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 255161 1 | |
EAN/GTIN | 4062406609481 |