TANGGRIP TNF-IQ skæreindsatser 3/0,3 mm

Art.-nr.: 274226 3/0,3
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder GN
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 150 m/min
Stikbredde W 3 mm
Hjørneradius R 0,3 mm
Type IC808
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
Tilspænding f 0,06 mm/o - 0,1 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TNF 3GN-IQ IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274226 3/0,3
EAN/GTIN 7291075460209
Producentnummer 3395345

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Optimal spånkontrol og spånevakuering. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skærholder nr. 274202274205.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle